Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 Šroubovák s drážkou 0,6 x 3,5 mm 75mm Čepel 3komponentní rukojeť 180mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2S286253
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Hmotnost
86
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
180
Izolace
Ano
Hmotnost
86
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
75
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
8
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
2154SK 3,5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip3 s úderníkem, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Šestihranná čepel s přídavným šestihranným šroubem, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845209