Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5L321455
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
Gedore 2150 4-150 Šroubovák s drážkou 0,8 x 4 mm 150mm Čepel 3komponentní rukojeť 235mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5L321455
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Hmotnost
69
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
235
Izolace
Ano
Hmotnost
69
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2150 4-150
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L321455
EAN
4010886803592
UBB
500642600406
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6680360