text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.04/SEB-08 Sada univerzálních stahováků se dvěma rameny v plastovém kufříku 9 dílů

Specifikace

Celkový počet nástrojů 9
Značka Gedore
HS kód
Model 1101-1.04/SEB-08

Popis

Pro uvolňování zadřených spojů na hřídelích nebo ve skříních, Univerzální sada vč. 2-ramenný stahovák, nástavce, délky nohou, hákové nohy pro vnitřní a vnější stahování, Pro střídavé stahování/vytahování, V důsledku možného dosahu sevření plynule až 130 mm / hloubky sevření 10,0 100, 200, 250, 350 mm, Variabilní, rychlá a bezpečná práce díky rychloupínacímu mechanismu, brzda nohou, noha pro stísněné prostory, bezúdržbové vřeteno, vyměnitelný hrot vřetena, dlouhá životnost a vysoké bezpečnostní rezervy, protože příčník, háky a nástavce jsou kované za tepla v zápustce, kované hákové nohy jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa, možnost kombinace 8 různých stahováků, s vložkou Check-Tool pro rychlou kontrolu kompletnosti nástroje, vyrobeno v Německu

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C353141
EAN 4010886954676
UBB 500704951762
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3106756
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.