text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada vnitřních vytahovačů Gedore 1.34/10 v plastovém kufříku 5 dílů

Objednací číslo 1P691705
Celkový počet nástrojů 4
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.34/10

Specifikace

Celkový počet nástrojů 4
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.34/10

Popis

Titanově nitridovaný povrch, více velikostí klíčů (11 + 13 mm), připojovací závit M10, provoz: Vnitřní stahovák se zasune do ložiska a vřeteno se zašroubuje. Ostře vytočená ramena čelistí vytahovacího pláště se vytlačí ven za vytahovaný díl. Poté se přidá protipodpěra nebo posuvné kladivo, V plastovém kufříku, 275x229x83mm, Vnitřní vytahovač se vloží do ložiska a vřeteno se zašroubuje. Ostře vytočená ramena čelistí vytahovacího pláště se vytlačí ven za vytahovaný díl. Poté se přidá protilehlá podpěra. Obě patky musí být vyrovnány rovnoběžně s vřetenem, aby byla zajištěna tuhost, V robustním plastovém kufříku, 275 x 229 x 83 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P691705
EAN 4036976112443
UBB 500642690092
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1638629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.