Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7N502584
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
Gedore 1.22/2 Stahovák vnější 160mm šířka čelistí 260mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7N502584
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
260
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
260
Šířka hákové patky (mm)
25
Hloubka hákové patky (mm)
14
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
1.22/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N502584
EAN
4036976104929
UBB
500642679871
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8009100