Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0J321342
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
Gedore 1.19/01 Stahovák bateriových vývodů vnější 3-ramenný šířka čelistí 70 mm hloubka čelistí 70 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0J321342
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
70
Šířka hákové patky (mm)
12
Hloubka hákové patky (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
70
Šířka hákové patky (mm)
12
Hloubka hákové patky (mm)
10
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
1.19/01
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J321342
EAN
4036976112375
UBB
500642677891
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1657046