text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 160 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 8V530568
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 160
S rychlým nastavením Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 1.07/2

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8114160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.