text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 90 mm hloubka čelistí 100 mm

Objednací číslo 2B618103
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 90
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/11-B

Popis

Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout po příčném nosníku, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1957945
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.