Dvou & tří ramenné stahováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0X159145
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
Gedore 1.07/1-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 90 mm hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0X159145
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.07/1-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Hák žárově kovaný zápustkou, Samonosné háky s T-profilem pro tvarové spojení, Patentované rychlé nastavení pro jednoduché a bezpečné nastavení a přenastavení - bez použití nářadí, Lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků, Nitrokarburizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem, Křížový hrot lze kombinovat s jinými konstrukcemi vřetena/háku a délkami ze stavebnice stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X159145
EAN
4036976106404
UBB
500642658099
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1222902