text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 520 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 4U483885
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '600.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 520
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.06/40

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8112620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.