text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200mm šířka čelistí 150mm hloubka čelistí

Objednací číslo 1L390905
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 24
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 200
S rychlým nastavením Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 1.04/HP2A-B

Popis

Silný kapkovitě kovaný vzor, Tuhé nohy kované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému prokluzu nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout po příčném nosníku, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě, že je vyžadována extrémně vysoká vytahovací síla, Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno (viz tabulka), Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1981153
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.