text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore 1.04/3A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 7C937901
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 33
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 350
S rychlým nastavením Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 1.04/3A-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C937901
EAN 4036976121766
UBB 500642632839
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1981137
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.