text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore úhlový klíč skříňový 25 V 17 17 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 280
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 62
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 280
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 62
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 30
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 26.5
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 675
HS kód 82041100
Type Offset Socket Wrench

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2451.170.001
EAN 4010886619551
UBB 203232941633
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 6195580

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.