text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore úhlový klíč 25 13 13 mm


S kopulí pro špičaté hlavy šroubů, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, S kopulí pro špičaté hlavy šroubů

Objednací číslo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 41
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 41
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 49
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 12.7
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 220
HS kód 82041100
Type Offset Socket Wrench

Popis

S kopulí pro špičaté hlavy šroubů, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, S kopulí pro špičaté hlavy šroubů

Čísla materiálu

Objednací číslo G2450.130.001
EAN 4010886618851
UBB 203232939264
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 6188530

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.