text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný Šířka čelisti 250 mm Hloubka čelisti 200 mm

Objednací číslo 4O860325
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '400.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 250
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/3

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O860325
EAN 4036976111408
UBB 500642654296
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1541757
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.