Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Stahovák vnější dvouramenný 150 mm šířka čelistí 140 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7U526094
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
175
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
140
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
175
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
140
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
150
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.20/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8008210