Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
1S537839
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
Gedore 8250-160 JC Power kombinované kleště délka čelistí 35 mm rovný hrot chromované 160 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1S537839
Izolace
Ne
Hmotnost
204
Délka (mm)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
35
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
204
Délka (mm)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
35
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
22.8
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ano
Výška hlavy (mm)
10.4
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8250-160 JC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1S537839
EAN
4010886812327
UBB
500642346075
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
1429566