text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5M873072
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
Gedore 2150 5,5-200 Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 200mm Čepel 3komponentní rukojeť 300mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5M873072
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
300
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
300
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
5.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průměr čepele (mm)
5.5
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2150 5,5-200
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M873072
EAN
4010886938027
UBB
500642601230
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822792