text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore 2150 10-300 Šroubovák s drážkou 1,6 x 10 mm 300 mm Čepel 3komponentní rukojeť 420 mm

Objednací číslo 8V995239
Izolace Ano
Hmotnost 222
Celková délka (mm) 420
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 10

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 222
Celková délka (mm) 420
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 10
Model s nízkou jiskrou Ano
Průměr čepele (mm) 8
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 2150 10-300

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V995239
EAN 4010886937884
UBB 500642590268
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2822679
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.