Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
9I594612
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
Středový vrták A206 čirý 2,5 x 6,30 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9I594612
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9I594612
EAN
7320760708538
UBB
500661428655
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A2062.5X6.3