Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
7G603071
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
Středový vrták A200 DIN 333 A HSS bílý 5,00 x 12,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G603071
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G603071
EAN
7320760030783
UBB
500629628867
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2005.0X12.5