Nivelátory
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Nivelátory
Nivelátory
7U648148
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
Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 100 mm, d2 M 10 mm l1 43 mm l3 24 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U648148
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Metal
Výška (mm)
76-76
HS kód
Zobrazit
Type
344-100-M10-43-BG
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Metal
Výška (mm)
76-76
HS kód
Zobrazit
Type
344-100-M10-43-BG
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U648148
EAN
4045525971998
UBB
500583285712
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4601002547