Pojistné kroužky a svorky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36233
36233.040.001
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
Fixační hřídelová podložka s nerez krytkou typ A Pružinová ocel 4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiál
Pružinová ocel
Typ č.
A
Váha kusu (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiál
Pružinová ocel
Typ č.
A
Váha kusu (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d2 (max.)
3.8
d3
12.4
F
400
h
3.8
s
0.2
T (max.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
36233.040.001
EAN
8715492757890
UBB
950357462478
UNSPSC
31163202