text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Závěsná objímka Ocel DC01 Pozinkované 12-14

Objednací číslo
Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DC01
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FGRS Plus
Info
  • Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
  • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
  • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
  • Upínací matice: navařená, klíč 13mm
  • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
  • Zvukově izolační vložka:
  • Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
  • Zvuková izolace: pro DIN 4109
  • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
  • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
  • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
    • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Specifikace

Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DC01
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FGRS Plus
Info
  • Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
  • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
  • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
  • Upínací matice: navařená, klíč 13mm
  • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
  • Zvukově izolační vložka:
  • Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
  • Zvuková izolace: pro DIN 4109
  • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
  • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
  • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
    • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Rozměry

Rozsah uchycení 12-14

Čísla materiálu

Objednací číslo 64100.012.014
EAN 4006209794005
UBB 500710335968
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 079400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.