text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Vysokozátěžová kotva typ FH-S Ocel Pozinkované FH II 12/10 S


Objednací číslo
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FH II-S
Váha kusu (g) 68.762
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fischer
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FH II-S
Váha kusu (g) 68.762
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód 7318190090

Rozměry

d-D M8
do 12
hef 60
kN 5.7
L (mm) 90
Min. td 90
Kroužek ø 22
s 13
tfix 10
Typ FH II 12/10 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 63422.120.010
EAN 4006209448847
UBB 500504418939
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 044884

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.