text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Univerzální hmoždinka UX/UX-R Plast UX UX 8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fischer
Materiál Plast
Typ č. UX
Váha kusu (g) 1.56
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX
HS kód 3926909790
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Značka Fischer
Materiál Plast
Typ č. UX
Váha kusu (g) 1.56
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX
HS kód 3926909790

Rozměry

Cihla ≥ Mz12 0.3
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.3
D (mm) 8
Hloubka otvoru (min.) 60
Vrták ø 8
Dutá vápeno-písková cihla KSL12 0.5
L (mm) 50
Tloušťka materiálu (min.) 9.5
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm 0.15
Sádrokartón 12,5mm 0.1
Větrací kámen Hlz12 0.2
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 4.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 63276.080.001
EAN 4006209778692
UBB 500501385156
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 077869

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.