My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
37573FIS
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
Fischer ubn 3,6x200 kabelová páska černá
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
37573FIS
Délka
Barva
Černá
Design
Vnější ozubení
Bezhalogenový
Ano
Textový proužek
Žádný
Ochrana povrchu
Neléčená
Typ upevnění
Žádný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka
200 mm
Barva
Černá
Design
Vnější ozubení
Bezhalogenový
Ano
Textový proužek
Žádný
Ochrana povrchu
Neléčená
Typ upevnění
Žádný
Řešitelné zapínání
Ne
Transparentní
Ne
Uzavření pásu
Plastový břit/-vačka
Schválení MIL
Ne
Schválení UL
Ne
UV stabilní podle normy ASTM D6779
Ne
Schválení VG
Ne
Šířka pásu (mm)
3.6
Fluorescenční
Ne
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Výrobní číslo položky
37573