text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termofix 6h-nt 80 izolační kotva


Objednací číslo
Se šroubem Ne
Délka (m) 80
Materiál Plast
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Se šroubem Ne
Délka (m) 80
Materiál Plast
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1750
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63285.080.001
EAN 4048962184112
UBB 500729325984
UNSPSC 30140000
Výrobní číslo položky 523199

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.