1O503345
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
Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O503345
Šířka klíče (mm)
13
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
70
Délka (m)
56
Velikost závitu (metrická)
8
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
13
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
70
Délka (m)
56
Velikost závitu (metrická)
8
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
45
Max. tloušťka upnutí (mm)
10
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Obsah sady
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
Výrobní číslo položky
90923