text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 zástrčka / šroub


Díky čtyřsměrné roztažnosti přenáší fischerova rozpěrná zátka SX optimálně síly do stavebního materiálu. Kvalitní nylon použitý při výrobě a typická expanze zaručují bezpečné a trvalé spojení. Hrana na hlavě upevňovacího prvku zabraňuje jeho sklouznutí do vyvrtaného otvoru. Dodávané šrouby se ideálně hodí pro dilatační hmoždinku fischer SX. Zaručují tak dokonalé uchycení.

Objednací číslo 70021FIS
Barva Šedé
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 30
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 45
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Popis

Díky čtyřsměrné roztažnosti přenáší fischerova rozpěrná zátka SX optimálně síly do stavebního materiálu. Kvalitní nylon použitý při výrobě a typická expanze zaručují bezpečné a trvalé spojení. Hrana na hlavě upevňovacího prvku zabraňuje jeho sklouznutí do vyvrtaného otvoru. Dodávané šrouby se ideálně hodí pro dilatační hmoždinku fischer SX. Zaručují tak dokonalé uchycení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 70021
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.