text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Svorníková kotva Ocel Pozinkované FZA 14X40 M10/25


Artículo No.
Průměr
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FZA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Průměr M10
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FZA
Váha kusu (g) 85
Info
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
  • Vhodné pro montáž a zatížení v tahové zóně.
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód

Dimensiones

Beton ≥ C20 / 25 2.4
d-D M10
Hloubka vrtání 40
Vrták ø (typ FZUB) 14
Montážní tloušťka (max.) 25
Tinst 40
Typ FZA 14X40 M10/25

Números de artículo

Artículo No. 63445.140.040
EAN 4006209607183
UBB 950372063566
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 060718

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.