text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Svorník pro chemické upevnění Nerezocel A4 M20X260


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. RG M
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 260 mm
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. RG M
Váha kusu (g) 580
Info
  • tfix(max.) = Montážní tloušťka (max.)
  • Beton C20/25 na C50/65 doporučené zatížení pro nepopraskaný beton.
HS kód

Rozměry

Beton 29.8
d-D M20
L (mm) 260
t fix(max.) 65

Čísla materiálu

Objednací číslo 63188.200.260
EAN 4006209502679
UBB 950352520890
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 050267

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.