Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90488FIS
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
Fischer sts 10x140 + ux k zátka / šroub
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
90488FIS
Barva
Šedé
Délka (m)
70
Materiál
Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Vhodný pro šroub pro autobusy
Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků
Ne
Průchozí montáž
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Délka (m)
70
Materiál
Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Vhodný pro šroub pro autobusy
Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků
Ne
Průchozí montáž
Ne
Předsazená instalace
Ano
Rozložená instalace
Ne
Značka
Fischer
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90488FIS
EAN
4006209904886
UBB
500616865696
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
90488