Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50558FIS
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
Fischer sl m24 zp těžká kotva
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
50558FIS
Šroubový systém
Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
150
Délka (m)
125
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
24
Průměr vrtaného otvoru (mm)
35
Počet podložek
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šroubový systém
Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
150
Délka (m)
125
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
24
Průměr vrtaného otvoru (mm)
35
Počet podložek
0
Upevňovací ustanovení
Jiný
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
90
Počet matic
0
S límcem
Ne
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
50558FIS
EAN
4006209505588
UBB
500616749049
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
50558