text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 gk zástrčka


Objednací číslo 9N271662
Barva Šedé
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (m) 40
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (m) 40
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 55
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Obsah sady 20 x S 8
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N271662
EAN 4042205032536
UBB 500636504986
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 45486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.