text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Rozpínací kotva s mosazným kuželem Sklolaminátem vyztužený plast M5


Objednací číslo
Průměr
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátem vyztužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Váha kusu (g) 2.75
Info
  • Tinst= Utahovací moment v Nm.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátem vyztužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Váha kusu (g) 2.75
Info
  • Tinst= Utahovací moment v Nm.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5.
HS kód

Rozměry

Beton ≥ C20 / 25 1.1
d-D M5
Hloubka otvoru (min.) 45
Vrták ø 10
L (mm) 35
Tinst 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 63400.050.001
EAN 4006209505052
UBB 950372003752
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 050505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.