text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m8/25 k nv mosazná zátka


Objednací číslo 3L453527
Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne
Značka Fischer
Obsah sady 4 x PA 4 M8/25
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne
Značka Fischer
Obsah sady 4 x PA 4 M8/25
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L453527
EAN 4048962059328
UBB 500636512724
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 503786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.