text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Objímka Ocel DD11 (1.0332) Pozinkované M8/M10 25-30

Objednací číslo
Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DD11 (1.0332)
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FRS

Specifikace

Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DD11 (1.0332)
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FRS
Váha kusu (g) 63.081
Info
  • N = max. doporučené statické zatížení [kN].
HS kód

Rozměry

B 72
b x s 20
Rozsah uchycení 25-30
H 62
Velikost hadice 0.75
Z 39
Z1 22
Z2 32

Popis

The fischer pipe clamp FRS 25-30 M8/M10 for 3/4" size enables simple assembly of pipelines. The fire inspection report guarantees objectively tested functional safety. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Sound insulation insert ensures noise reduction and prevents corrosion. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Čísla materiálu

Objednací číslo 64105.025.030
EAN 4006209425374
UBB 500647018299
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 42537

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.