Objímka
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Instalační systémy
Objímka
64125
64125.200.206
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
Fischer Objímka Ocel DD11 (1.0332) Pozinkované M10/M12 200-206
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fischer
Materiál
Ocel
Technický materiál
DD11 (1.0332)
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
FRSN
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Fischer
Materiál
Ocel
Technický materiál
DD11 (1.0332)
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
FRSN
Váha kusu (g)
424.24
Info
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
25
B
248
Rozsah uchycení
200-206
H
232
N
2.5
ø d
200-206
S
2.5
Z
126
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.
Čísla materiálu
Objednací číslo
64125.200.206
EAN
4048962002461
UBB
500647021160
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
500751
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace