Střední
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kotvy
Střední
63616
63616.050.030
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
FISCHER Natloukací hmoždinka typ N-Z Plast Nylon (polyamid) 5X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fischer
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Váha kusu (g)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
30 mm
Značka
Fischer
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Váha kusu (g)
4
Info
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Cihla Mz12
0.14
Pórobeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Pórobeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20 / 25
0.16
D (mm)
5
Hloubka otvoru (min.)
45
Vrták ø
5
Montážní tloušťka (max.)
5
L (mm)
30
Rozměr hřebu
3.5
Pemzová drť V4
0.05
Vápeno-písková cihla KS12
0.14
Typ
N 5X30Z
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
050370
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace