text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fischer n 6x40/7 p a2 (50) hřebíková hmoždinka


Objednací číslo 50369FIS
Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 7
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (m) 40
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Materiálová zátka Plast
Vhodné pro plynobeton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 7
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (m) 40
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Materiálová zátka Plast
Vhodné pro plynobeton Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Se šroubovacím hřebíkem Ano
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Váha kusu (g) 5.394
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 50369FIS
EAN 4006209503690
UBB 500616747480
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 50369
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.