text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x40/7 p (200) hřebíková zátka

Objednací číslo
Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 7
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (m) 40
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6

Specifikace

Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 7
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (m) 40
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Materiálová zátka Plast
Vhodné pro plynobeton Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Se šroubovacím hřebíkem Ano
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Značka Fischer
Materiál Plast
Info
  • Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
  • S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).

Popis

fischer Hammerfix N-P s hřibovou hlavou se skládá z vysoce kvalitní nylonové hmoždinky a hřebíkového šroubu z pozinkované oceli. Ty jsou již předmontovány pro rychlou montáž. Hammerfix je veden skrz součást v časově úsporné montáži průchozího typu. Při zatloukání hřebíkového šroubu se upevňovací pouzdro roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Hmoždinka fischer Hammerfix N-P s hřibovou hlavou je ideální pro upevnění tenkých dílů a dílů s drážkami, zejména v pohledové oblasti (vnitřní prostory).

Čísla materiálu

Objednací číslo 63954.060.040
EAN 4048962132106
UBB 500670716009
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 514871

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.