text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 5x18 mosazná zátka


Mosazné upevnění fischer MS je rozpěrná zátka z mosazi pro uchycení metrického závitu. Speciální upevňovací prvek se osazuje do předsazené instalace. Při zarážení šroubu nebo závitové tyče se mosazné upevnění rozpíná a ukotvuje se ve vyvrtaném otvoru. Mosazné upevnění fischer MS je vhodné především pro upevnění polic, průtokových ohřívačů a agregátů v pevných stavebních materiálech.

Objednací číslo 26425FIS
Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne
Značka Fischer
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1.921
HS kód

Popis

Mosazné upevnění fischer MS je rozpěrná zátka z mosazi pro uchycení metrického závitu. Speciální upevňovací prvek se osazuje do předsazené instalace. Při zarážení šroubu nebo závitové tyče se mosazné upevnění rozpíná a ukotvuje se ve vyvrtaném otvoru. Mosazné upevnění fischer MS je vhodné především pro upevnění polic, průtokových ohřívačů a agregátů v pevných stavebních materiálech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 26425FIS
EAN 4006209264256
UBB 500616719752
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 26425
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.