text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 10 zp šroub s čepem


Stěnový šroub fischer MR je kotevní pouzdro s pozinkovaným vnitřním rozpěrným kolíkem. MR se osazuje v předsazené a průchozí instalaci. V tomto případě se kotevní pouzdro bez rozpěrného kolíku zatlouká do vyvrtaného otvoru kladivem. Poté se kladivem zatluče rozpěrný kolík. Tím se stěnový šroub rozšíří proti stěně vyvrtaného otvoru.

Objednací číslo 50584FIS
Průměr
Délka dutinky (mm) 85
Šířka klíče (mm) 15
Délka (m) 85
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M10
Délka dutinky (mm) 85
Šířka klíče (mm) 15
Délka (m) 85
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Max. tloušťka upnutí (mm) 24
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 56.225
HS kód

Popis

Stěnový šroub fischer MR je kotevní pouzdro s pozinkovaným vnitřním rozpěrným kolíkem. MR se osazuje v předsazené a průchozí instalaci. V tomto případě se kotevní pouzdro bez rozpěrného kolíku zatlouká do vyvrtaného otvoru kladivem. Poté se kladivem zatluče rozpěrný kolík. Tím se stěnový šroub rozšíří proti stěně vyvrtaného otvoru.

Čísla materiálu

Objednací číslo 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Výrobní číslo položky 50584
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.