text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Hmoždinka do zdi typ S Plast Nylon (polyamid) velké balení S 5

Cikkszám
Průměr
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. S
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.velké balení

Műszaki adatok

Průměr 5 mm
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. S
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.velké balení

Méretek

Cihla ≥ Mz12 0.24
Beton ≥ C20 / 25 0.28
D (mm) 5
Hloubka otvoru (min.) 35
Vrták ø 5
L (mm) 25
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.24
Typ S 5
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 3

Cikkszámok

Cikkszám 63110.050.001
EAN 4006209501214
UBB 950372001939
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 050121

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.