SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kotvy
Lehké
63100
63100.050.001
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
FISCHER Hmoždinka do zdi typ S Plast Nylon (polyamid) S 5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fischer
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
S
Váha kusu (g)
0.3
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Značka
Fischer
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
S
Váha kusu (g)
0.3
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 7.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Cihla ≥ Mz12
0.24
Beton ≥ C20 / 25
0.28
D (mm)
5
Hloubka otvoru (min.)
35
Vrták ø
5
L (mm)
25
Vápeno-písková cihla ≥ KS12
0.24
Typ
S 5
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63100.050.001
EAN
4006209501054
UBB
950372001020
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
050105
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace