text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hmoždinka do sádrokartonu Plast Nylon (polyamid) GK 4,0X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fischer
Materiál Plast
Typ č. GK/GKS
Váha kusu (g) 1.58
Info
  • GKS Dodáváno s montážním nástrojem a šrouby do sádrokartonu.
  • GK Min. délka šroubu = délka hmoždinky 22 mm + tloušťka stavebního prvku.
  • Přípustné zatížení v kN je platné pro sádrokartonové vruty se specifickými rozměry.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 35 mm
Značka Fischer
Materiál Plast
Typ č. GK/GKS
Váha kusu (g) 1.58
Info
  • GKS Dodáváno s montážním nástrojem a šrouby do sádrokartonu.
  • GK Min. délka šroubu = délka hmoždinky 22 mm + tloušťka stavebního prvku.
  • Přípustné zatížení v kN je platné pro sádrokartonové vruty se specifickými rozměry.
HS kód

Rozměry

Hloubka otvoru (min.) 25
D (mm) 4
L (mm) 35
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm 0.11
Sádrokartón 12,5mm 0.08
Sádrokartón 9,5mm 0.07
Šroub ø 4-5
Typ GK

Čísla materiálu

Objednací číslo 63261.040.035
EAN 4006209523896
UBB 950372114898
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 052389

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.