text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/40 závitový kolík 4,6 gal.


Objednací číslo 91442FIS
Průměr
Délka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (m) 40
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 40 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (m) 40
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Levý závit Ne
Značka Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Čísla materiálu

Objednací číslo 91442FIS
EAN 4006209914427
UBB 500616787809
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 91442
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.