Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotvy
Chemikálie
91461FIS
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
Fischer gs 12/100 závitový kolík 4,6 gal.
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
91461FIS
Průměr
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (m)
100
Typ závitu
Metrické
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
100 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (m)
100
Typ závitu
Metrické
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
12
Levý závit
Ne
Značka
Fischer
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
91461FIS
EAN
4006209914618
UBB
500616788146
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
91461
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce