text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x130 m12 d/50 r kotva pro podřezání

Objednací číslo 60673FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 156
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 18

Specifikace

Průměr M12
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 156
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 18
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Počet podložek 1
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 80
Počet matic 0
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 50
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 288.04
HS kód

Popis

Průchozí kotva fischer ZYKON FZA-D je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podseknutého otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje při průchozí montáži. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Průvlaková kotva fischer ZYKON FZA-D je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60673FIS
EAN 4006209606735
UBB 500616767439
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 60673
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.